€ 17,33/ stukexcl. btw
€ 20,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE38SREDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.1/2" BSP cil. |
d7 | 54.9 mm |
dx | 32 mm |
i | 22 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 64 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 10,94/ stukexcl. btw
€ 13,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026