€ 25,83/ stukexcl. btw
€ 31,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE30S1.5/8-12UN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1.5/8" - 12 UN |
d8 | 48 mm |
dx | 25 mm |
i | 15 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 21,98/ stukexcl. btw
€ 26,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027