€ 51,26/ stukexcl. btw
€ 62,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE30S1NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 22 mm |
i | 17.3 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 46,72/ stukexcl. btw
€ 56,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026