€ 13,77/ stukexcl. btw
€ 16,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE30S1.1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 30 mm |
i | 18 mm |
lg | 59.6 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 9,69/ stukexcl. btw
€ 11,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026