€ 18,39/ stukexcl. btw
€ 22,25incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE30SR3/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 16 mm |
i | 16 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 53 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 14,39/ stukexcl. btw
€ 17,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026