€ 18,72/ stukexcl. btw
€ 22,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE30ZSR1ED |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1" BSP cil. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026