Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S30-G1E

  • ERIKS:11450123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,01/ stukexcl. btw

€ 18,16incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE30SR1EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
d2
1" BSP cil.
d7
39.9 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
23.5 mm
lg
55 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026