Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S30-G1B

  • ERIKS:790281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,86/ stukexcl. btw

€ 17,98incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE30SR1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
30 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
23.5 mm
lg
55 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026