Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S25-U15/16-12F

  • ERIKS:882755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE25S1.5/16-12UN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
d2
1.5/16" - 12 UN
d8
38.1 mm
dx
20 mm
i
15 mm
l2
23 mm
lg
50 mm
SW1
41 mm
SW3
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027