€ 12,77/ stukexcl. btw
€ 15,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE25S3/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 25 mm |
i | 13.9 mm |
lg | 52.1 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 9,74/ stukexcl. btw
€ 11,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026