Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S25-G1E-ES4

  • ERIKS:14989125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE25ZSRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
d2
1" BSP cil.
d7
39.9 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
23 mm
lg
53 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026