Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S20-U3/4-16F

  • ERIKS:1014205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE20S3/4-16UNF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" - 16 UNF
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
d2
3/4" - 16 UNF
d8
23 mm
dx
10 mm
i
11.2 mm
l2
20.3 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,29/ stukexcl. btw

€ 16,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027