Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S20-U11/16-12F

  • ERIKS:810924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE20S1.1/16-12U
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
16 mm
i
15 mm
l2
20.5 mm
lg
46 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026