Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S20-N1/2T

  • ERIKS:14989124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE20S1/2NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
d2
1/2" NPT
dx
14 mm
i
13.6 mm
lg
47.8 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,29/ stukexcl. btw

€ 23,34incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026