Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S20-M27E

  • ERIKS:803510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE20SM27x2EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
d2
M 27x2
d7
31.9 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
20.5 mm
lg
47 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026