€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE20PSR3/4EDB (ES-4) |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" BSP cil. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 16 mm |
i | 16 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 47 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 2,85/ stukexcl. btw
€ 3,45incl. btw
730 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026