€ 11,01/ stukexcl. btw
€ 13,32incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE20SR1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 16 mm |
i | 18 mm |
l2 | 22.5 mm |
lg | 51 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026