Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S20-G1/2E-ES4

  • ERIKS:1060863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE20SR1/2EDB (ES-4)
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
d2
1/2" BSP cil.
d7
26.9 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026