Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S16-U3/4-16F

  • ERIKS:834769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,71/ stukexcl. btw

€ 11,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE16S3/4-16UNF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" - 16 UNF
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
d2
3/4" - 16 UNF
d8
23 mm
dx
12 mm
i
11.2 mm
l2
18.3 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,36/ stukexcl. btw

€ 10,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026