€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE16SR3/8KEG |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 9 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026