€ 4,28/ stukexcl. btw
€ 5,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE16SR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 16 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 2,67/ stukexcl. btw
€ 3,23incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026