Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S16-N3/8T

  • ERIKS:11450010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,06/ stukexcl. btw

€ 6,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE16S3/8NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
d2
3/8" NPT
dx
16 mm
i
10.4 mm
lg
39.2 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026