Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S14-M20E

  • ERIKS:11450103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE14SM20x1.5EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 20x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
d2
M 20x1.5
d7
25.9 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
19 mm
lg
41 mm
SW1
27 mm