€ 11,79/ stukexcl. btw
€ 14,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE12S7/8-14UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 8 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 16.8 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 24 mm |
€ 11,13/ stukexcl. btw
€ 13,47incl. btw
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026