€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE12SR3/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 12 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 12 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 2,08/ stukexcl. btw
€ 2,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026