€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE12S3/8NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 12 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 37.2 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 1,92/ stukexcl. btw
€ 2,32incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026