€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE12SM22X1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d6 | 27 mm |
dx | 8 mm |
i | 14 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 3,70/ stukexcl. btw
€ 4,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026