Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S12-M18E-FKM

  • ERIKS:14989107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE12SMEDVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
17 mm
lg
36.5 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026