Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S12-M18B

  • ERIKS:789887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE12SM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
17 mm
lg
36.5 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026