€ 2,82/ stukexcl. btw
€ 3,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE12SREDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/8" BSP cil. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 36.5 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 2,01/ stukexcl. btw
€ 2,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026