€ 2,59/ stukexcl. btw
€ 3,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE12SR1/2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 1/2" BSP cil. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 14 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 1,77/ stukexcl. btw
€ 2,14incl. btw
602 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026