Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S12-G1/2B

  • ERIKS:790117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE12SR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
8 mm
i
14 mm
l2
17.5 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026