€ 7,41/ stukexcl. btw
€ 8,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE10S9/16-18UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 7 mm |
i | 10 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 6,72/ stukexcl. btw
€ 8,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027