Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S10-R3/8T

  • ERIKS:789283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE10SR3/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 630
d1
10 mm
d2
R 3/8"
dx
10 mm
i
9.3 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026