€ 3,03/ stukexcl. btw
€ 3,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M WD |
Referentiecode | GE10ZSMED |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 34.5 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 1,44/ stukexcl. btw
€ 1,74incl. btw
361 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026