Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-LL8-R1/8T

  • ERIKS:788996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE08LLR1/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
d2
R 1/8"
dx
8 mm
i
6.2 mm
lg
22 mm
SW1
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026