Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-LL6-R1/8T

  • ERIKS:789011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE06LLR1/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
d2
R 1/8"
dx
6 mm
i
6.2 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026