€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Referentiecode | GE06LLM8x1 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 8x1 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 8x1 |
dx | 4.5 mm |
i | 6 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
€ 1,04/ stukexcl. btw
€ 1,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026