Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-LL4-M8T

  • ERIKS:11449918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M-keg.
Referentiecode
GE04LLM8x1 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 8x1 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
4 mm
d2
M 8x1
dx
3 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026