€ 6,99/ stukexcl. btw
€ 8,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE08L9/16-18UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 6 mm |
i | 10 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026