Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L8-R3/8T

  • ERIKS:11449952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,24/ stukexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE08LR3/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
R 3/8"
dx
8 mm
i
9.3 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026