Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L8-R1/8T

  • ERIKS:785350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE08LR1/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
R 1/8"
dx
8 mm
i
6.2 mm
lg
23 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026