€ 2,59/ stukexcl. btw
€ 3,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE08L3/8NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 8 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 31.2 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026