€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE08L1/8NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 8 mm |
i | 6.7 mm |
lg | 24.9 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026