€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE08L1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 8 mm |
i | 10.2 mm |
lg | 30.1 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
4500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026