€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE08LM18x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 30.5 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026