Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L8-M12E-ES4

  • ERIKS:14989087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE08ZLMED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
d7
16.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026