€ 2,07/ stukexcl. btw
€ 2,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE08LM10x1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 24.5 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 1,44/ stukexcl. btw
€ 1,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026