Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L8-G3/8E-FKM

  • ERIKS:14989085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
8 mm
d2
3/8" BSP cil.
d7
21.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11.5 mm
lg
30.5 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026