Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L8-G1/4E-FKM

  • ERIKS:14989080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE08LREDVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
d2
1/4" BSP cil.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026